オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ)

オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) - 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) - 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) - 釜原鉄工所オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(特殊鋼鍛造シーブ) - 釜原鉄工所
(1件のレビュー)
用途
山林用木材搬出
土木(索道・ケーブルクレーン)工事
一般土木建設工事
船舶荷役巻上用
表面処理ユニクロメッキ内容量1個
注意
※フック首廻式の価格はオーフ首廻式の5%アップとなります(仕様はオーフ首廻式を参照ください)。
シャックル式2、車およびオーフ首廻式、フック首廻式の高周波焼入シーブについては、別途ご照会ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
型式
質量(kg)
使用荷重(t)
ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621162SB3F75(溝底径60)鍛造シーブ10.56202Z(1個)
オープン
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
73621178SB4F100(溝底径75)鍛造シーブ1.716203Z(1個)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
73621187SB5F125(溝底径100)鍛造シーブ3.21.56204Z(2個)
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
73621196SB6F150(溝底径125)鍛造シーブ526304Z(2個)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73621205SB7F175(溝底径145)鍛造シーブ7.536305Z(2個)
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
73621214SB8F200(溝底径180)鍛造シーブ9.83.56306Z(2個)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73621223SB10F-SB10F1346306Z(2個)
60,000
取扱い終了
返品不可
73621232SB12F-SB12F16.54.56307Z(2個)
79,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73621178
2023-07-08
用途: 林業用
農・林・水産業

大木を切り倒す際に方向を強制的に決める為、チルホイールやユンボで曳く場合に用いています、値段も手ごろ小型軽量で作業性も良く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする