曜日別特売

600V 二種ビニル絶縁電線

600V 二種ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73603468HIV 5.5 SQ キ1巻(20m)5.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73603477HIV 8 SQ キ1巻(20m)8
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
33272086HIV 150 SQ1巻(100m)-
オープン
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272095HIV 150 SQ1巻(100m)-
オープン
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272104HIV 150 SQ1巻(100m)-
オープン
769,800
846,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272113HIV 60 SQ1巻(200m)-
オープン
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272129HIV 60 SQ1巻(200m)-
オープン
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272138HIV 60 SQ1巻(200m)-
オープン
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272147HIV 60 SQ1巻(200m)-
オープン
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272156HIV 60 SQ1巻(200m)-
オープン
589,800
648,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272165HIV 38 SQ1巻(200m)-
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272174HIV 38 SQ1巻(200m)-
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272183HIV 38 SQ1巻(200m)-
オープン
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272199HIV 38 SQ1巻(200m)-
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272208HIV 38 SQ1巻(200m)-
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272217HIV 22 SQ1巻(10m)-
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272226HIV 22 SQ1巻(200m)-
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272235HIV 22 SQ1巻(200m)-
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272244HIV 22 SQ1巻(10m)-
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272253HIV 22 SQ1巻(10m)-
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272269HIV 14 SQ1巻(10m)-
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272278HIV 14 SQ1巻(10m)-
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272287HIV 14 SQ1巻(10m)-
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272296HIV 14 SQ1巻(10m)-
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272305HIV 14 SQ1巻(10m)-
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
33272323HIV 8 SQ1巻(10m)-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
62699273HIV 8 SQ キ1巻(50m)8
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62699255HIV 5.5 SQ キ1巻(50m)5.5
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
62699264HIV 8 SQ キ1巻(30m)8
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
33271903HIV. 2.0 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271919HIV. 2.0 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271928HIV. 2.0 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271937HIV. 2.0 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271946HIV. 2.0 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271955HIV. 2.0 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271964HIV. 1.6 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271973HIV. 1.6 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271989HIV. 1.6 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33271998HIV. 1.6 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272007HIV. 1.6 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272016HIV. 1.6 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272025HIV. 1.2 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272034HIV. 1.2 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272043HIV. 1.2 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272059HIV. 1.2 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272068HIV. 1.2 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272077HIV. 1.2 MM1巻(10m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272314HIV 8 SQ1巻(200m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272339HIV 8 SQ1巻(200m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
33272348HIV 8 SQ1巻(200m)-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする