口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル

可とう性あり、難燃性、RoHS対応。

用途600V 盤内・機器用配線
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81958275EM-600V LMCF(ノンセパ) 60SQ1巻(20m)6020
オープン
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
81958284EM-600V LMCF(ノンセパ) 100SQ1巻(20m)10020
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
81958293EM-600V LMCF(ノンセパ) 150SQ1巻(20m)15020
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
81958302EM-600V LMCF(ノンセパ) 200SQ1巻(20m)20020
オープン
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
返品不可
81958318EM-600V LMCF(ノンセパ) 250SQ1巻(20m)25020
オープン
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
返品不可
81958327EM-600V LMCF(ノンセパ) 325SQ1巻(20m)32520
オープン
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62698993EM-600V LMCF(ノンセパ) 200SQ1巻(5m)2005
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62699009EM-600V LMCF(ノンセパ) 200SQ1巻(30m)20030
オープン
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699018EM-600V LMCF(ノンセパ) 200SQ1巻(50m)20050
オープン
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699027EM-600V LMCF(ノンセパ) 250SQ1巻(5m)2505
オープン
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
返品不可
62699036EM-600V LMCF(ノンセパ) 250SQ1巻(30m)25030
オープン
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699045EM-600V LMCF(ノンセパ) 250SQ1巻(50m)25050
オープン
749,800
824,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699054EM-600V LMCF(ノンセパ) 325SQ1巻(5m)3255
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62699063EM-600V LMCF(ノンセパ) 325SQ1巻(30m)32530
オープン
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699079EM-600V LMCF(ノンセパ) 325SQ1巻(50m)32550
オープン
929,800
1,022,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699088EM600VLMCF(ノンセパ)100SQ1巻(5m)1005
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62699097EM600VLMCF(ノンセパ)100SQ1巻(30m)10030
オープン
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699106EM600VLMCF(ノンセパ)100SQ1巻(50m)10050
オープン
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699115EM600VLMCF(ノンセパ)150SQ1巻(5m)1505
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
62699124EM600VLMCF(ノンセパ)150SQ1巻(30m)15030
オープン
239,800
263,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699133EM600VLMCF(ノンセパ)150SQ1巻(50m)15050
オープン
449,800
494,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62699149EM600VLMCF(ノンセパ)22SQ1巻(30m)2230
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
62699158EM600VLMCF(ノンセパ)22SQ1巻(50m)2250
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62699167EM600VLMCF(ノンセパ)60SQ1巻(5m)605
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62699176EM600VLMCF(ノンセパ)60SQ1巻(30m)6030
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
62699185EM600VLMCF(ノンセパ)60SQ1巻(50m)6050
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
25414507EM600VLMCF(ノンセパ)60SQ1巻(10m)6010
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
25414516EM600VLMCF(ノンセパ)100SQ1巻(10m)10010
オープン
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
返品不可
25414525EM600VLMCF(ノンセパ)150SQ1巻(10m)15010
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
25414534EM600VLMCF(ノンセパ)200SQ1巻(10m)20010
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
返品不可
25414543EM600VLMCF(ノンセパ)250SQ1巻(10m)25010
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
25414559EM600VLMCF(ノンセパ)325SQ1巻(10m)32510
オープン
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
返品不可
25414683EM600VLMCF(ノンセパ)2SQ1巻(20m)220
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
25414699EM600VLMCF(ノンセパ)3.5SQ1巻(20m)3.520
オープン
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
返品不可
25414708EM600VLMCF(ノンセパ)5.5SQ1巻(20m)5.520
オープン
7,398
8,138(税込)
取扱停止中
返品不可
25414717EM600VLMCF(ノンセパ)8SQ1巻(20m)820
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
25414726EM600VLMCF(ノンセパ)14SQ1巻(20m)1420
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
25414735EM600VLMCF(ノンセパ)22SQ1巻(20m)2220
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
25414744EM600VLMCF(ノンセパ)38SQ1巻(20m)3820
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
返品不可
73603863EM-600V LMCF 60 SQ1巻(20m)6020
オープン
取扱い終了
返品不可
73603872EM-600V LMCF 100 SQ1巻(20m)10020
オープン
取扱い終了
返品不可
73603888EM-600V LMCF 150 SQ1巻(20m)15020
オープン
取扱い終了
返品不可
73603897EM-600V LMCF 200 SQ1巻(20m)20020
オープン
取扱い終了
返品不可
73603906EM-600V LMCF 250 SQ1巻(20m)25020
オープン
取扱い終了
返品不可
73603915EM-600V LMCF 325 SQ1巻(20m)32520
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73603863EM-600V LMCF 60 SQ81958275EM-600V LMCF(ノンセパ) 60SQEM-600V LMCF  60 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 81958275口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル1巻(20m)
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73603872EM-600V LMCF 100 SQ81958284EM-600V LMCF(ノンセパ) 100SQEM-600V LMCF 100 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 81958284口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル1巻(20m)
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73603888EM-600V LMCF 150 SQ81958293EM-600V LMCF(ノンセパ) 150SQEM-600V LMCF 150 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 81958293口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル1巻(20m)
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73603897EM-600V LMCF 200 SQ81958302EM-600V LMCF(ノンセパ) 200SQEM-600V LMCF 200 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 81958302口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル1巻(20m)
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73603906EM-600V LMCF 250 SQ81958318EM-600V LMCF(ノンセパ) 250SQEM-600V LMCF 250 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 81958318口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル1巻(20m)
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73603915EM-600V LMCF 325 SQ81958327EM-600V LMCF(ノンセパ) 325SQEM-600V LMCF 325 SQ 口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 81958327口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル1巻(20m)
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする