600V 電気機器用ビニル絶縁電線

600V 電気機器用ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線 - フジクラ・ダイヤケーブル
(1件のレビュー)
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73603933KIV 2 SQ アカ1巻(200m)-200
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73603942KIV 2 SQ シロ1巻(200m)-200
オープン
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
73603985KIV 2 SQ キ1巻(200m)-200
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73603994KIV 3.5 SQ アカ1巻(100m)-100
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73604003KIV 3.5 SQ シロ1巻(100m)-100
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604012KIV 3.5 SQ アオ1巻(100m)3.5100
オープン
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604028KIV 3.5 SQ クロ1巻(100m)-100
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73604037KIV 3.5 SQ ミドリ1巻(100m)-100
オープン
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604046KIV 3.5 SQ キ1巻(100m)-100
オープン
43,980
48,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604055KIV 5.5 SQ アカ1巻(100m)-100
オープン
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604064KIV 5.5 SQ シロ1巻(100m)-100
オープン
57,980
63,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604073KIV 5.5 SQ アオ1巻(100m)-100
オープン
57,980
63,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604082KIV 5.5 SQ クロ1巻(100m)-100
オープン
57,980
63,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604098KIV 5.5 SQ ミドリ1巻(100m)-100
オープン
68,980
75,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604107KIV 5.5 SQ キ1巻(100m)-100
オープン
63,980
70,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
73604116KIV 8 SQ クロ1巻(100m)-100
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
73604125KIV 8 SQ ミドリ1巻(100m)-100
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
73604134KIV 8 SQ キ1巻(100m)-100
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
73604143KIV 14 SQ クロ1巻(10m)-10
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
73604152KIV 14 SQ ミドリ1巻(10m)-10
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
73604168KIV 14 SQ キ1巻(10m)1410
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
73604177KIV 22 SQ クロ1巻(10m)-10
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
73604186KIV 22 SQ ミドリ1巻(10m)-10
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
73604195KIV 22 SQ キ1巻(10m)-10
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
73604204KIV 38 SQ クロ1巻(10m)-10
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
73604213KIV 38 SQ ミドリ1巻(10m)-10
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
73604222KIV 38 SQ キ1巻(10m)-10
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
73604238KIV 60 SQ クロ1巻(10m)-10
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
73604247KIV 60 SQ ミドリ1巻(10m)-10
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
73604256KIV 60 SQ キ1巻(10m)-10
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
27434655KIV 8 SQ ミドリ/キ1巻(20m)--
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
27434664KIV 8 SQ ミドリ/キ1巻(30m)--
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
27434689KIV 14 SQ ミドリ/キ1巻(20m)--
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
27434698KIV 14 SQ ミドリ/キ1巻(30m)--
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
27434716KIV 22 SQ ミドリ/キ1巻(20m)--
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
27434725KIV 22 SQ ミドリ/キ1巻(30m)--
オープン
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
返品不可
27434743KIV 38 SQ ミドリ/キ1巻(20m)--
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
返品不可
27434759KIV 38 SQ ミドリ/キ1巻(30m)--
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27434777KIV 100 SQ クロ1巻(20m)--
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27434786KIV 100 SQ クロ1巻(30m)--
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27434804KIV 100 SQ ミドリ1巻(20m)--
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27434813KIV 100 SQ ミドリ1巻(30m)--
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27434838KIV 100 SQ キ1巻(20m)--
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
返品不可
27434847KIV 100 SQ キ1巻(30m)--
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
返品不可
62700393KIV 8 SQ キ1巻(50m)-50
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
62700418KIV 8 SQ クロ1巻(50m)-50
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
62700436KIV 8 SQ ミドリ1巻(50m)850
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
62700445KIV 8 SQ ミドリ/キ1巻(50m)-50
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62700463KIV 14 SQ キ1巻(30m)-30
オープン
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
62700479KIV 14 SQ キ1巻(50m)1450
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62700558
2022-11-27
用途: 既設制御盤の改造
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

ごく狭い、ばん改修工事だったのですが、曲げ加工が、上手くハマって早く納める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする