曜日別特売

600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル - フジクラ・ダイヤケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm2)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604265EM 600V CE/F 2X3C1巻(100m)23
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73604274EM 600V CE/F 3.5X3C1巻(20m)3.53
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73604283EM 600V CE/F 5.5X3C1巻(20m)5.53
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275543EM 600V CE/F200X1C1巻(10m)--
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275559EM 600V CE/F150X1C1巻(10m)--
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275568EM 600V CE/F100X3C1巻(10m)--
オープン
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275577EM 600V CE/F100X2C1巻(10m)--
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275586EM 600V CE/F100X1C1巻(10m)--
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275595EM 600V CE/F 60X3C1巻(10m)--
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275604EM 600V CE/F 60X2C1巻(10m)--
オープン
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275613EM 600V CE/F 60X1C1巻(10m)--
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275629EM 600V CE/F 38X3C1巻(10m)--
オープン
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275638EM 600V CE/F 38X2C1巻(10m)--
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275647EM 600V CE/F 38X1C1巻(10m)--
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275656EM 600V CE/F 22X3C1巻(10m)--
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275665EM 600V CE/F 22X2C1巻(10m)--
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275674EM 600V CE/F 22X1C1巻(10m)--
オープン
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
33275683EM 600V CE/F 14X3C1巻(10m)--
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275699EM 600V CE/F 14X2C1巻(10m)--
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275708EM 600V CE/F 14X1C1巻(10m)--
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275717EM 600V CE/F 8X4C1巻(300m)--
オープン
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275726EM 600V CE/F 8X3C1巻(10m)--
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
33275735EM 600V CE/F 8X2C1巻(10m)--
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275744EM 600V CE/F 8X1C1巻(10m)--
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275753EM 600V CE/F 5.5X4C1巻(300m)--
オープン
619,800
681,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275769EM 600V CE/F 5.5X2C1巻(10m)--
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275778EM 600V CE/F 5.5X1C1巻(10m)--
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275787EM 600V CE/F 3.5X4C1巻(300m)--
オープン
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275796EM 600V CE/F 3.5X2C1巻(10m)--
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275805EM 600V CE/F 2X4C1巻(10m)--
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
33275814EM 600V CE/F 2X2C1巻(10m)--
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする