曜日別特売

体組成計 FS102

体組成計 FS102 - タニタ体組成計 FS102 - タニタ体組成計 FS102 - タニタ体組成計 FS102 - タニタ体組成計 FS102 - タニタ
(4件のレビュー)

シンプルな機能の体組成計。
静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。
立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。
乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。

付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1400(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本最小表示(g)100本体質量(kg)約1.4(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25文字高(mm)約28機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200gデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210登録人数5人+ゲストモード適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600555FS102 WHホワイト
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
73600564FS102 PKピンク
4,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
73600573FS102 GRグリーン
4,980
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 普段使い

見た目がかわいいので購入しました
付属していた電池が1か月もしないで
切れてしまいましたが、概ね気に入ってます

対象商品 : 73600555
2022-01-23
用途: 日々の体重測定

コンパクトで、値段からして、十分な性能です。
健康管理には毎日の体重測定も重要です。

対象商品 : 73600555
2021-05-16
用途: 日々の体重測定
有限会社加弘サービス業

以前までアナログ計だったので測定値も見づらく大変でしたが、デジタルなので見やすくて便利です。
日々の体脂肪率&肥満度が分かるので大変良いです。

対象商品 : 73600573
2018-09-19
用途: 健康管理に使用
製造業

使っていたものが壊れたので購入しました。
本品は大変コンパクトで可愛くておしゃれです。
価格も安く満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする