デジタルクッキングスケール KJ212

デジタルクッキングスケール KJ212 - タニタ
(22件のレビュー)

最少表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取りはずして洗えるシリコンゴムカバー付き。
壁掛けもできるスライド式のフック穴付き。

用途パンやお菓子作りに最適。最大計量(kg)2仕様シリコーンゴム脚・カバーあり付属品取扱説明書(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PET、シリコーンゴム寸法(mm)幅130×高さ27×奥行196(計量皿:約幅127×奥行127)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約364(乾電池、シリコーンゴムカバー含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池×2本最小表示(g)1、微量モード:0.1(0~200g)/0.5(200~1000g)本体質量(g)約361(乾電池・シリコーンカバー含む)精度【通常はかりモード】0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g、【微量モード(0.1g)】0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g、【微量モード(0.5g)】0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g測定方式電気抵抗線式計量皿寸法(mm)約幅127×奥行127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×196×27文字高(mm)28機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、水・牛乳mLモード:あり最小目盛1g(微量モード:0.1g)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約127×127最大計量(g)2000保証期間1年間フック形状フック穴(S字フックなどで吊るすことができ、未使用時はスライドして収納できます)オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ27×奥行196(計量皿:約幅127×奥行127)計量範囲0~2000gひょう量単位g内容量1台
注意
※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
※種類の異なる電池を同時に使用しないでください。
※海外への転売は行わないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73600756KJ212WHホワイト
3,280
取扱い終了
代替品有
73600765KJ212RDレッド
3,280
取扱い終了
代替品有
73600774KJ212BLブルー
3,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【カバーが洗える】清潔なクッキングスケール KJ-212
【塩分が気になる方へ】調味料も0.1g単位ではかれるクッキングスケールKJ-212
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73600756KJ212WH61783918KJ222GYKJ212WH デジタルクッキングスケール KJ222 タニタ 61783918デジタルクッキングスケール KJ222タニタ1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73600765KJ212RD61783927KJ222PKKJ212RD デジタルクッキングスケール KJ222 タニタ 61783927デジタルクッキングスケール KJ222タニタ1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73600774KJ212BL61783909KJ222GRKJ212BL デジタルクッキングスケール KJ222 タニタ 61783909デジタルクッキングスケール KJ222タニタ1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73600774
2024-02-14
用途: 液体の計量
有限会社ミック・ラボ製造業

このタイプで防水にしていただけると有難いです。クッキングスケールと名打って水場(キッチン)で使用できないのは 簡易防水でもいいんですけども

対象商品 : 73600774
2024-04-11
用途: 液体の計量
有限会社ミック・ラボ製造業

今の所支障なく使えており満足しています。いつも濡らしてしまって故障することが多いです。

対象商品 : 73600756
2024-03-10
用途: 台所で使用
南農園農・林・水産業

台所で調理の時や孫のご飯の分量等毎日重宝に使用しています。

対象商品 : 73600756
2024-02-06
用途: 試作用原料の計量
製造業

他社の0.1g目盛りのスケールと比べて、オートオフ時間が早く、勝手に切れていることが多い。

対象商品 : 73600765
2023-04-29
用途: 材料計量時
飲食業

物理ボタンなので触れただけで消えてしまうということもないしシリコンマット付きなので少し熱いものを乗せても大丈夫なところも気に入っています。

対象商品 : 73600756
2023-04-17
用途: 小さい物の計量
製造業

0.1グラム単位まで計量できるものを探していたのでモノタロウ様で購入できて助かりました

対象商品 : 73600774
2022-04-18
用途: 素材の重量測定
まちゃぷ製造業

旧タイプを長年使って壊れたため買い換えました。
今回もタニタの0.1g単位で計れるものに。
測定も早く、サイズもコンパクトになって大満足です。

対象商品 : 73600756
2021-08-31
用途: キッチン
その他業種

何十年もタニタのキッチンスケールを使っています。
お安く買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする