高千穂交易
マイクロレール(アルミ)
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
アルマイト処理
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
15
取付穴
M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)
材質(ボール)
SWCH
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73600923
1530-070
-
46
-
46
32
34
70
39/組
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73600932
1530-100
38
76
38
76
62
44
100
44/組
オープン
取扱い終了
返品不可
73600948
1530-150
63
126
63
126
112
74
150
39/組
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください