マイクロレール(ステンレス)

マイクロレール(ステンレス) - 高千穂交易マイクロレール(ステンレス) - 高千穂交易マイクロレール(ステンレス) - 高千穂交易

超コンパクトで軽量、ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
小型レールの弱点をステンレス材採用により克服、高耐久で腐食にも強いです。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

定格荷重(N)98/組高さ(mm)14厚さ(mm)6.4レールタイプ左右共通種類スライド形段数2材質(レール)SUS304表面処理(レール)アルマイト処理材質(ボール)SWCH取付穴M2.6バーリングタップ、2.8×3.2、Φ2.8(使用ネジ:M2.6精密機器用十字穴付きなべ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736010361300S-1253595105505082125
1,420
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
736010181300S-070205050--4070
オープン
取扱い終了
返品不可
736010271300S-100307080404070100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする