スライドレール(軽荷重)

スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易スライドレール(軽荷重) - 高千穂交易

軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)16高さ(mm)20取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736013071800-200--145160229200147/組
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
736013161800-250--195210269250147/組
1,530
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
736013251800-300-160245260329300147/組
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
736013431800-400-26034536042940098/組
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
736013521800-45020531039541046945098/組
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
736013341800-350-210295310369350147/組
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする