高千穂交易
スライドレール(軽荷重)
軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
27
取付穴
Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右対称
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73601368
S2300-200
-
145
160
-
145
160
134
200
255/組
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601377
S2300-250
150
195
210
150
195
210
184
250
265/組
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73601386
S2300-350
225
295
310
225
295
310
259
350
275/組
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください