SOUTHCO トルクヒンジ

SOUTHCO トルクヒンジ - SOUTHCO

トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。

付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき)使用温度範囲(℃)-5~65最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73602515E6-10-101-30
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602506E6-10-101-20
1,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする