SOUTHCO
SOUTHCO トルクヒンジ
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
性能
±20%の静的トルクで20000サイクル
色
黒
仕上
塗装
静荷重(N)
(径方向最大)155、(軸方向最大)155
耐荷重(N)
(径方向平均)3000、(軸方向平均)1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
アルミニウム合金
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73602533
E6-10-220F-50
(順回転)2.3、(逆回転)1.4
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73602542
E6-10-224F-50
(順回転)2.7、(逆回転)1.6
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください