曜日別特売

スモールベルト 10×330

スモールベルト 10×330 - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スモールベルト 10×330 - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
(1件のレビュー)

ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。
強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。

用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。適合材鋼板、鋳物、アルミなどベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73604292NCA Y86 10x330 Z40Z40
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
73604308NCA Y86 10x330 Z60Z60
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
73604317NCA Y86 10x330 Z80Z80
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
73604326NCA Y86 10x330 Z100Z100
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
73604335NCA X86 10x330 Z120Z120
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
73604344NCA X86 10x330 Z180Z180
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
73604353NCA X86 10x330 Z240Z240
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73604317
2025-06-08
用途: 溶接作業の仕上げ

自動車板金で溶接後のビート削りに使用しているが、これまで使用していたものよりも長持ちして、よく削れるため作業時間も短くすむ。
単価は最安ではないが持ちを考えればこちらのほうが低コスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする