曜日別特売

ドクターショール ジェルアクティブ インソールワーク

ドクターショール ジェルアクティブ インソールワーク - レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール ジェルアクティブ インソールワーク - レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール ジェルアクティブ インソールワーク - レキットベンキーザー・ジャパンドクターショール ジェルアクティブ インソールワーク - レキットベンキーザー・ジャパン
(2件のレビュー)

超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!

用途ハードな立ち仕事にタイプワーク内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69343338S(22.5~26.0cm)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69343347M(25.5~29.5cm)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69343338
2023-07-01
用途: 厨房で作業時
飲食業

ジェルの部分が自分には硬すぎて踵が痛くなった。薄いインソールを上に敷いて使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 69343338
2020-11-16
用途: 安全靴に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事用の安全靴に使用。立ち仕事の為こちらの商品を購入しました。26.5cmの靴にsサイズだとインソールは小さめでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする