UNION(ユニオン)
床付け戸当り
(1件のレビュー)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全59種類を絞り込む
縦(mm)
選択してください
33
35
37
38
40
42
45
46
50
60
65
75
高さ(mm)
選択してください
27
30
33
34
40
44
45
48
50
53
55
58
62
71
75
78
材質
アルミ+ゴム
ステンレス+樹脂
ブラス+樹脂
亜鉛ダイキャスト+ゴム
仕上
選択してください
クロム+グレー
クロム+ブラック
グレー
ダルクロム+グレー
ダルクロム+ブラック
ブラック
ブロンズメッキ+グレー
ヘアライン+グレー
ミラー+グレー
ミラー+ブラック
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
硫化イブシゴールデンブロンズ+ブラック
59種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
材質
仕上
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73630113
UT-263-62-ALS
46
46
62
アルミ+ゴム
ブラック
0.21
¥
1,700
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630138
UT-260-53G-ALS
45
45
53
アルミ+ゴム
グレー
0.22
¥
1,600
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630156
UT-401-50-02
33
46.7
50
亜鉛ダイキャスト+ゴム
クロム+グレー
0.19
¥
2,000
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630165
UT-401-50-01
33
46.7
50
亜鉛ダイキャスト+ゴム
クロム+ブラック
0.17
¥
2,000
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630174
UT-400-30
40
40
30
亜鉛ダイキャスト+ゴム
ダルクロム+ブラック
0.14
¥
2,200
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630183
UT-1F-HLN
42
42
44
ステンレス+樹脂
ヘアライン+グレー
0.19
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630192
UT-1F-CRP
42
42
44
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.2
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630208
UT-1F-DCP
42
42
44
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.2
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630217
UT-1F-BSS
42
42
44
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.2
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630226
UT-1F-GBR
42
42
44
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.2
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630235
UT-2F-HLN
42
42
58
ステンレス+樹脂
ヘアライン+グレー
0.27
¥
3,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630244
UT-2F-CRP
42
42
58
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.29
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630253
UT-2F-DCP
42
42
58
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.29
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630262
UT-2F-BSS
42
42
58
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.29
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630278
UT-2F-GBR
42
42
58
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.29
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630287
UT-3F-HLN
42
42
78
ステンレス+樹脂
ヘアライン+グレー
0.38
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630296
UT-3F-CRP
42
42
78
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.4
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630305
UT-3F-DCP
42
42
78
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.4
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630314
UT-3F-BSS
42
42
78
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.38
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630323
UT-3F-GBR
42
42
78
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.41
¥
3,600
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630332
UT-1-HLN
46
46
40
ステンレス+樹脂
ヘアライン+グレー
0.18
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630348
UT-1-CRP
46
46
40
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.19
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630357
UT-1-DCP
46
46
40
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.19
¥
2,500
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630366
UT-1-BSS
46
46
40
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.19
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630375
UT-1-GBR
46
46
40
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.19
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630384
UT-2-HLN
46
46
55
ステンレス+樹脂
ヘアライン+グレー
0.26
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630393
UT-2-CRP
46
46
55
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.26
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630402
UT-2-DCP
46
46
55
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.26
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630418
UT-2-BSS
46
46
55
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.28
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630436
UT-2-GBR
46
46
55
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.28
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630445
UT-3-HLN
46
46
75
ステンレス+樹脂
ヘアライン+グレー
0.7
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630454
UT-3-CRP
46
46
75
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.4
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630463
UT-3-DCP
46
46
75
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.4
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630472
UT-3-BSS
46
46
75
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.4
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630488
UT-3-GBR
46
46
75
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.4
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630497
UT-105-BSS
65
65
71
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.58
¥
10,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026年
03月30日まで
73630506
UT-101-CRP
60
60
45
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.33
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630515
UT-101-BSS
60
60
45
ブラス+樹脂
ミラー+グレー
0.33
¥
4,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630524
UT-101-BRZ
60
60
45
ブラス+樹脂
ブロンズメッキ+グレー
0.33
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630533
UT-101-GBR
60
60
45
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.33
¥
5,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630585
UT-6-CRP
37
45
30
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.2
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630594
UT-6-GBR
37
45
30
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.2
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630603
UT-15-CRP
37
45
30
ブラス+樹脂
クロム+グレー
0.2
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630612
UT-15-DCP
37
45
30
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.21
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630628
UT-5-DCP
38
44
48
ブラス+樹脂
ダルクロム+グレー
0.35
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630637
UT-5-GBR
38
44
48
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー
0.34
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630646
UT-50-DCP
75
85
33
ブラス+樹脂
ダルクロム+ブラック
0.5
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630655
UT-50-BSS
75
85
33
ブラス+樹脂
ミラー+ブラック
0.5
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630664
UT-50-GBR
75
85
33
ブラス+樹脂
硫化イブシゴールデンブロンズ+ブラック
0.5
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
73630673
UT-242-DCP
50
50
27
ブラス+樹脂
ダルクロム+ブラック
0.21
¥
3,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。