UNION(ユニオン)
フック付き床付け戸当り
仕様
付属アンカーC(ドリル径Φ12.7)
フック付、コインボルト式
木質床用取付アダプター(UT-A34)対応)
OAフロア用取付アダプター対応)
スペーサー対応
材質
ブラス+樹脂
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※アンカーの露出部分を15mm以下にしてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
仕上
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73630682
UT-1S-CRP
0.2
53
クロム+グレー
51
46
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630698
UT-1S-DCP
0.2
53
ダルクロム+グレー
51
46
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630707
UT-1S-BSS
0.2
53
ミラー+グレー
51
46
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630716
UT-1S-GBR
0.28
53
硫化イブシゴールデンブロンズ+ブラック
51
46
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630725
UT-2S-CRP
0.28
68
クロム+グレー
51
46
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630734
UT-2S-DCP
0.28
68
ダルクロム+グレー
51
46
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630743
UT-2S-BSS
0.28
68
ミラー+グレー
51
46
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630752
UT-2S-GBR
0.28
68
硫化イブシゴールデンブロンズ+ブラック
51
46
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630768
UT-3S-CRP
0.38
88
クロム+グレー
46
51
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630777
UT-3S-DCP
0.38
88
ダルクロム+グレー
46
51
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630786
UT-3S-BSS
0.39
88
ミラー+グレー
46
51
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630795
UT-3S-GBR
0.38
88
硫化イブシゴールデンブロンズ+ブラック
46
51
¥
6,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。