曜日別特売

埋込式扉止め

埋込式扉止め - UNION(ユニオン)埋込式扉止め - UNION(ユニオン)埋込式扉止め - UNION(ユニオン)埋込式扉止め - UNION(ユニオン)埋込式扉止め - UNION(ユニオン)埋込式扉止め - UNION(ユニオン)埋込式扉止め - UNION(ユニオン)埋込式扉止め - UNION(ユニオン)

扉のアオリ止めとしてご利用ください。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
材質
仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73630813UT-32-L309078ステンレス+ブラス+樹脂ヘアライン+ダルクロム+グレー0.34
9,800
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630822UT-32-R309078ステンレス+ブラス+樹脂ヘアライン+ダルクロム+グレー0.34
9,800
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630838UT-64-DCP6065100ブラス+樹脂ダルクロム+グレー0.99
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630847UT-64-GBR6065100ブラス+樹脂硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー0.98
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630856UT-60-DCP757574ブラス+樹脂ダルクロム+グレー0.85
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73630865UT-60-GBR757574ブラス+樹脂硫化イブシゴールデンブロンズ+グレー0.84
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする