曜日別特売

壁・床付け戸当り

壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)壁・床付け戸当り - UNION(ユニオン)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷物掛けではございません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
材質
仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631188UT-24-125-FCP9090125ブラス+ゴムフロストクロム+ブラック1.56
28,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631197UT-24-75-FCP454577.4ブラス+ゴムフロストクロム+ブラック0.24
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631206UT-24-40-FCP304030ブラス+ゴムフロストクロム+ブラック0.03
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631215UT-24-95-FCP309530ブラス+ゴムフロストクロム+ブラック0.19
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631154UT-25-CRP458045ブラス+樹脂クロム+グレー0.1
2,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
73631163UT-25-BSS458045ブラス+樹脂ミラー+グレー0.1
2,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73631154UT-25-CRP32007089UT-273-90G-DCP画像準備中ドアストップ エッセ (戸当り)UNION(ユニオン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73631163UT-25-BSS32007107UT-273-90G-BSS画像準備中ドアストップ エッセ (戸当り)UNION(ユニオン)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする