重量ドア仕様床付け戸当り

重量ドア仕様床付け戸当り - UNION(ユニオン)重量ドア仕様床付け戸当り - UNION(ユニオン)重量ドア仕様床付け戸当り - UNION(ユニオン)重量ドア仕様床付け戸当り - UNION(ユニオン)
仕様付属アンカーE(L型M6×200)材質ブラス+ゴム内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※アンカーの露出部分を35mm以下にしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
仕上
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631224UT-100-DCP1.86120ダルクロム+ブラック100100
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631233UT-100-HLN1.73120ヘアライン+ブラック100100
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631242UT-100Y-DCP1.580ダルクロム+ブラック80130
19,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631258UT-100Y-HLN1.580ヘアライン+ブラック80130
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする