UNION(ユニオン)
床付け戸当り木質床用取付アダプター
M12のアンカーが付属した製品専用です。
取付ねじ同梱(M4×35 皿タッピング)
縦(mm)
30
横(mm)
30
高さ(mm)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※確実に固定出来る床材であることを確認の上ご使用ください。
戸当りの高さが厚み分(5mm)高くなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631337
UT-A30-CRP
ブラス
クロム
0.04
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631346
UT-A30-BSS
ブラス
ミラー
0.04
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631364
UT-A30-GBR
ブラス
硫化イブシゴールデンブロンズ
0.04
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631373
UT-A30-HLN
ステンレス
ヘアライン
0.03
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76759647
UT-A30-DCP
ブラス
ダルクロム
0.04
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73631355
UT-A30-DCP
ブラス
ダルクロム
0.04
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。