スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (テーパー型)オール超硬(Sカット)
形状
テーパー型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73624967
SB7A01S
3
3
超硬
12.7
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73624976
SB7A02S
3
3
超硬
9.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73624985
SB7D11S
5
3
超硬
12.7
¥
5,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください