スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型)(Wカット)
形状
ポイント型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
ロー付
軸長(mm)
37.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625037
SB4B07
6.3
3
超硬
12.7
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください