スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型))オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
3
形状
ポイント型(シングルカット)
刃径(Φmm)
3.0
タイプ
オール超硬
材質
超硬
質量(g)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625046
SB4A01S
9.5
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73625055
SB4A02S
6.0
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください