スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (ポイント型)オール超硬(Sカット)
形状
ポイント型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625098
SB4A03S
3.0
3
超硬
12.7
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
73625107
SB4D09S
5.0
3
超硬
12.7
¥
5,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください