曜日別特売

超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)(Wカット)

超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)(Wカット) - スーパーツール
軸径(Φmm)3形状円錐型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.3タイプロー付刃長(mm)12.7材質超硬質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)41.3角度(°)22内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73625134SB5B08
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする