スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
円錐型:14°(ダブルカット)
刃径(mm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
11.0
材質
超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
軸長(mm)
89.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625143
SB5A03100
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください