スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型))オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
3
形状
円錐型(シングルカット)
刃径(Φmm)
5
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
軸長(mm)
23
角度(°)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625168
SB5D12S
¥
5,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください