スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型)オール超硬(Wカット)
形状
円錐型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625213
SB5A01
3
3
超硬
16
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
73625222
SB5A02
3
3
超硬
8.9
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73625238
SB5A03
3
3
超硬
11
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください