スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型60°)オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
3
形状
円錐型60°(シングルカット)
刃径(Φmm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
2.5
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
35.5
角度(°)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625247
SB50A01S
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください