スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット)
形状
円錐型90°(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
36.5
角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625265
SB49A01S
3.0
3
超硬
1.5
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください