スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
円錐型90°(ダブルカット)
刃径(Φmm)
3.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
1.5
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
36.5
角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625274
SB49A01
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください