スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型) オール超硬(Wカット)
形状
円筒型(ダブルカット)
質量(g)
6
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
67000
軸長(mm)
32.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625283
SB1A01
1.5
3
超硬
6.0
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください