スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)(Sカット)
タイプ
ロー付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625292
SB1B01S
6.3
3
超硬
12.7
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
73625308
SB1B02ES
6.3
3
超硬
4.7
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください