スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
25.3
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625423
SB1D01
4.0
¥
5,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
73625432
SB1D02
5.0
¥
5,350
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください