スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Wカット)
形状
逆テーパー型(ダブルカット)
質量(g)
5
角度(°)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625466
SB52B09
6.3
3
超硬
6.0
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
73625475
SB52D13
5.0
3
超硬
6.3
¥
5,190
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください