スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)
形状
逆テーパー型(シングルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
34.0
角度(°)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625484
SB52A01S
3.0
3
超硬
4.0
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください