スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Sカット)
形状
球型(シングルカット)
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
タイプ
オール超硬
質量(g)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625527
SB8A01S
3
2.5
2.3
超硬
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73625536
SB8A02S
3
3.0
2.5
超硬
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73625545
SB8D05S
3
4.0
3.4
超硬
¥
5,290
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73625554
SB8D06S
3
5.0
4.7
超硬
¥
5,350
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください