スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット)
形状
球型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
35.7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625563
SB8A01
2.5
3
超硬
2.3
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73625572
SB8A02
3.0
3
超硬
2.5
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください