スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (球型)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
球型(ダブルカット)
タイプ
オール超硬
材質
超硬
質量(g)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625588
SB8D05
4.0
3.4
¥
5,290
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73625597
SB8D06
5.0
4.7
¥
5,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください