スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (先丸円筒型)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
先丸円筒型(ダブルカット)
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
タイプ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625658
SB2A01
2.5
オール超硬
11
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
73625667
SB2A02
3
オール超硬
14
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
73625676
SB2B03
6.3
ロー付
12.7
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください