スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625703
SB51A01
3.0
3
超硬
6.3
楕円型(ダブルカット)
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73625712
SB51A01S
3.0
3
超硬
6.3
楕円型(シングルカット)
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
73625728
SB51D10S
5.0
3
超硬
9.5
楕円型(シングルカット)
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください