スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Wカット)
形状
楕円型(ダブルカット)
質量(g)
5
タイプ
オール超硬
軸長(mm)
28.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625737
SB51D10
5.0
3
超硬
9.5
¥
5,190
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください