スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)(Sカット)
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型(シングルカット)
刃径(Φmm)
6.3
刃長(mm)
12.7
材質
超硬
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
37.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625746
SB3B06S
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください