スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
砲弾型(ダブルカット)
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
25.3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
タイプ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625798
SB3A01
3
オール超硬
12.7
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73625807
SB3A02
3
-
6
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73625816
SB3D08
5
-
12.7
¥
5,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください