スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Sカット)
形状
卵型(ダブルカット)
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
3.0
刃長(mm)
5.5
軸長(mm)
69.5
材質
超硬
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
-(ロングシャンクタイプ)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625834
SB6A0175
3
3.0
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください