スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型))(Wカット)
軸径(Φmm)
3
形状
卵型(ダブルカット)
刃径(Φmm)
3.0
タイプ
ロー付
刃長(mm)
9.5
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
37.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625852
SB6B05
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください