スーパーツール
超硬バー (シャンク径3mm) (卵型)オール超硬(Sカット)
軸径(Φmm)
3
形状
卵型(シングルカット)
刃径(Φmm)
5.0
タイプ
オール超硬
刃長(mm)
7.1
材質
超硬
質量(g)
5
軸長(mm)
30.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625886
SB6D07S
¥
5,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください