スーパーツール
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Sカット)
軸径(Φmm)
6
形状
テーパー型(シングルカット)
タイプ
ロー付
材質
超硬
角度(°)
14
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73625904
SB7C02S
8.0
22.0
¥
6,110
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
73625913
SB7C03S
9.5
27.0
¥
6,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
73625922
SB7C04S
12.7
28.0
¥
9,430
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
73625938
SB7C05S
16.0
30.0
¥
15,310
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
73625947
SB7C06S
19.0
38.0
¥
23,360
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください