超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)

超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット) - スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット) - スーパーツール
(1件のレビュー)
形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73625956SB7C028.06超硬22.0
6,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73625965SB7C039.56超硬27.0
7,720
6,998
7,698(税込)
当日出荷
73625974SB7C0412.76超硬28.0
9,430
7,998
8,798(税込)
当日出荷
73625983SB7C0516.06超硬30.0
16,080
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
73625992SB7C0619.06超硬38.0
22,230
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73625974
2018-12-03
用途: ビードのアール加工。

もちが良いので再購入しましたが、今回、4本購入したうち、2本試しましたが、1本は先端から尻まで最高の切れ味でしたが、もう1本は最初から先端部8mmがスベって、全く切れも引っかかりもしませんでした。
当たり外れもココまで来ると残念です。
10本に2本位なら許せますが、4本で1本出てしまうと不安になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする